Références
INA :GLCTE30-N
Rubix :0269-1487600
Fabricant :0053883410000
EAN :4012802818352


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 84 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
Détails articles : PALIER GLCTE30-N INA
Palier applique GLCTE..-N
Points forts
FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 84 mm |
| Entraxe de fixation | 90,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 112,5 mm |
| Longueur | 112,5 mm |
| Série | glcte..-n |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,91 € HT
/ unité
95,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours