Palier applique auto-aligneur RHP SF1.1/2

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques

Références

RHP :SF1.1/2
Rubix :0294-1012535
Fabricant :SF1.1/2 R
EAN :00747023027965
PALIER SF 1.1/2 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur34,9 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 1.1/2 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF1.1/2 - Unité de palier à bride RHP en fonte - Diamètre 1.1/2 Inch

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur34,9 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Hauteur101,6 mm
Longueur130,2 mm
Sériesf
Largeur totale du roulement54,18 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur101,6 mm
Poids2,2 kg
156,37 € HT
/ unité
187,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours