Références
FAG :UKF211-J7
Rubix :0255-1416798
Fabricant :0812160500000
EAN :4047643261562


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 163 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER UKF211-J7 FAG
Palier applique UKF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 163 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 43 mm |
| Longueur | 163 mm |
| Série | ukf |
| Largeur totale du roulement | 59 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Diamètre extérieur | 56,2 mm |
| Poids | 3,48 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,19 € HT
/ unité
132,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h