Palier applique auto-aligneur RHP MSF35

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques

Références

RHP :MSF35
Rubix :0294-1012036
Fabricant :MSF35 R
EAN :00747023013548
PALIER MSF 35 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur54,18 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 35 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF35 - RHP Palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 35mm

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur54,18 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Hauteur101,6 mm
Longueur130,2 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement54,18 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
88,08 € HT
/ unité
105,70 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours