Palier applique auto-aligneur PTN UCFC211

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UCFC211
Rubix :Y600-1485232
Fabricant :893601
EAN :3660338460593
PALIER APPLIQUE UCFC211
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Largeur55,6 mm
Entraxe de fixation106,1 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC211


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur55,6 mm
Entraxe de fixation106,1 mm
Matièrefonte
Hauteur46,4 mm
Sérieucfc200
Largeur totale du roulement55,6 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur185 mm
Poids4,3 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,35 HT
/ unité
47,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h