Palier applique auto-aligneur INA PCJTY50-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :PCJTY50-XL-N-I
INA :PCJTY50-XL-N
Rubix :0269-1006418
Fabricant :0947445130000
EAN :4054372939525
PALIER PCJTY 50-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur116 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJTY 50-XL-N-I INA


Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur116 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte
Hauteur60 mm
Longueur190 mm
Sériepcjty
Largeur totale du roulement116 mm
Serrage43 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur190 mm
Poids1,94 kg
147,74 € HT
/ unité
177,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours