Palier applique auto-aligneur SKF UCF 209/H

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :UCF 209/H
Rubix :0301-1512359
EAN :7316579751605
BBU ASIAN STANDARD

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur38 mm
Entraxe de fixation105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BBU ASIAN STANDARD


Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résiste à des niveaux élevés de contamination
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Supporte des charges relativement lourdes
- Rentable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur38 mm
Entraxe de fixation105 mm
Matièreacier à roulements
Largeur totale du roulement49,2 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
51,18 € HT
/ unité
61,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours