Palier applique auto-aligneur SKF F4BC 100-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :F4BC 100-TPSS
Rubix :0301-1480025
EAN :07316577858801
PALIER F4BC 100-TPSS
Résumé technique
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F4BC 100-TPSS


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur36,8 mm
Longueur99 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement29 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Diamètre extérieur52 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,82 HT
/ unité
189,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours