Unité de douille à billes INA KGB12-PP-AS
Palier KGB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KGB12-PP-AS
Rubix :0270-1061007
EAN :4012802606331

Documents
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGB12-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Palier avec douille intégrée. Corps de palier en aluminium à haute résistance ou zamak. Série fermée. Possibilité de les avoir en série ouverte, série KGBO (montage avec arbres supportés), ou en série corps et douilles à billes fendues, série KGBS.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Hauteur | 35,8 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 385 N |
| Charge dynamique de base C0 | 540 N |
| Série | kgb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,30 € HT
/ unité
147,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
