Unité de douille à billes INA KTSG20-PP-AS

PALIER KTSG 2096 PPAS

Voir les informations techniques

Références

INA :KTSG20-PP-AS
Rubix :0270-1263235
EAN :4012802051797
PALIER TANDEM KTSG20-PP-AS SERIE REGRAISSABLE

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Hauteur50 mm
Longueur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TANDEM KTSG20-PP-AS SERIE REGRAISSABLE


Unité de roulement à billes KTSG..PP-AS, avec roulement à billes auto-ajustable, joint tournant des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Hauteur50 mm
Longueur60 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Charge statique de base C4600 N
Charge dynamique de base C03500 N
Sériektsg..-pp-as
318,57 € HT
/ unité
382,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours