Références
INA :KTBO30-PP-AS
Rubix :0270-1066777
EAN :4047643311205

Détails articles : PALIER TANDEM KTBO30-PP-AS REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 30 mm; Série: massive; Type: ouvert;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 152 mm |
| Série | ktbo..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,58 € HT
/ unité
909,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
