Références
INA :KTB30-B-PP-AS
Rubix :0270-1066468
EAN :4047643142236



Détails articles : PALIER TANDEM KTB30-B-PP-AS REGRAISSABLE
Unité de roulement à billes KTB..PP-AS, étanche, graissée, regraissable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 87 mm |
| Longueur | 152 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 5900 N |
| Charge dynamique de base C0 | 5700 N |
| Série | ktb..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,87 € HT
/ unité
651,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours