Références
INA :KGBAO25-PP-AS
Rubix :0270-1095304
EAN :4012802047950


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 74 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBAO25-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Unités de roulement à billes linéaires KGBA. -PP-As, version ouverte, scellé, graissé, regraissage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 74 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 2850 N |
| Charge dynamique de base C0 | 2330 N |
| Série | kgbao..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,44 € HT
/ unité
271,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h