Références
INA :KGBAO12-PP-AS
Rubix :0270-1066333
EAN :4012802468793

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBAO12-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 12 mm; Série: massive; Type: ouvert;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Hauteur | 30,5 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 600 N |
| Charge dynamique de base C0 | 445 N |
| Série | kgbao..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,71 € HT
/ unité
225,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
