Références
INA :KGHA20-PP
Rubix :0270-1061063
EAN :4012802471250




Détails articles : PALIER A DOUILLE KGHA20-PP SERIE MASSIVE
Unité de roulement à billes linéaire KGHA. PP, scellé, graissé
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Hauteur | 48,5 mm |
| Longueur | 47 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 790 N |
| Charge dynamique de base C0 | 1110 N |
| Série | kgha..-pp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,43 € HT
/ unité
124,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
