Références
INA :KGBAS12-PP-AS
Rubix :0270-1066338
EAN :4054362438243

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBAS12-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 12 mm; Série: massive; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Hauteur | 34 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 445 N |
| Charge dynamique de base C0 | 600 N |
| Série | kgbas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,72 € HT
/ unité
200,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
