Références
INA :RFE50-XL-N-I
Rubix :0269-1008283
Fabricant :0008278270000
EAN :4012802793550


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 62,8 mm |
| Entraxe de fixation | 136 mm |
Détails articles : PALIER RFE 50-XL-N-I INA
Paliers auto-aligneurs RFE, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 62,8 mm |
| Entraxe de fixation | 136 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 165 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Série | rfe..-xl-n |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,32 € HT
/ unité
205,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h