Palier applique auto-aligneur INA PCJY40-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJY40-XL-N
Rubix :0269-1006427
Fabricant :0009502970000
EAN :4012802824186
PALIER PCJY 40-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJY 40-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Longueur130 mm
Sériepcjy..-xl-n
Largeur totale du roulement52,95 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur110 mm
104,95 € HT
/ unité
125,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h