Palier applique auto-aligneur SNR SUCFL208
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCFL208
Rubix :0302-1378785
Fabricant :SUCFL208
EAN :3413529501854




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 144 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCFL208 SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 144 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 172 mm |
| Série | sucfl200 |
| Largeur totale du roulement | 51,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 144 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32000 N |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Poids | 1,66 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,82 € HT
/ unité
844,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours