Palier applique auto-aligneur SNR SESF210N
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SESF210N
Rubix :0302-1378238
Fabricant :SESF.210.N
EAN :3413529516179




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 30,2 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SESF210N SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique,joint à une lèvre, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 30,2 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur | 143 mm |
| Série | sesf200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Poids | 2,82 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,24 € HT
/ unité
547,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours