Références
INA :RMEO40-XL
Rubix :0269-1006813
Fabricant :0009459430000
EAN :4012802803259


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,6 mm |
| Entraxe de fixation | 158 mm |
Détails articles : PALIER RMEO 40-XL INA
Paliers auto-aligneurs RMEO, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,6 mm |
| Entraxe de fixation | 158 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 194 mm |
| Longueur | 194 mm |
| Série | rmeo..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 26000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 44500 N |
| Diamètre extérieur | 194 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,26 € HT
/ unité
314,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours