Références
INA :TCJ60-XL-N
Rubix :0269-1007359
Fabricant :0947479110000
EAN :4054372939099


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 47,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Détails articles : PALIER TCJ 60-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs TCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 47,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 80,9 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Série | tcj |
| Largeur totale du roulement | 47,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,10 € HT
/ unité
412,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h