Palier applique auto-aligneur SKF F4BC 50M-TPSS
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :F4BC 50M-TPSS
Rubix :0301-1412303
EAN :7316577847935


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Détails articles : PALIER F4BC 50M-TPSS SKF
Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.
Applications
Agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 53,6 mm |
| Longueur | 153 mm |
| Série | bluerange |
| Largeur totale du roulement | 42 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29600 N |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,29 € HT
/ unité
311,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours