Palier applique auto-aligneur RHP LFTC25EC

Palier applique 2 trous série LFTC

Voir les informations techniques

Références

RHP :LFTC25EC
Rubix :0294-1011824
Fabricant :LFTC25EC R
EAN :00747023003938
PALIER LFTC 25 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur29,24 mm
Entraxe de fixation76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LFTC 25 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.

Applications

Applications en milieux hostiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur29,24 mm
Entraxe de fixation76 mm
Matièrefonte
Hauteur96 mm
Longueur71 mm
Sérielftc
Largeur totale du roulement29,24 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
51,52 HT
/ unité
61,82 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours