Palier applique auto-aligneur INA PCFT20-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCFT20-XL
Rubix :0269-1006369
Fabricant :0008314170000
EAN :4012802791693
PALIER PCFT 20-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur61 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCFT 20-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur61 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Hauteur34 mm
Longueur112 mm
Sériepcft..-xl
Largeur totale du roulement61 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur112 mm
60,15 € HT
/ unité
72,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h