Références
SKF :FYC 50 TF
Rubix :0301-1021377
Fabricant :88705
EAN :7316570895216


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,6 mm |
| Entraxe de fixation | 138 mm |
Détails articles : PALIER FYC 50 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes
- Supporter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 54,6 mm |
| Entraxe de fixation | 138 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 50 mm |
| Longueur | 165 mm |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,95 € HT
/ unité
145,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours