Palier applique auto-aligneur INA PCFTR20-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCFTR20-XL
Rubix :0269-1006379
Fabricant :0008317860000
EAN :4012802791051
PALIER PCFTR 20-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur92 mm
Entraxe de fixation89,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCFTR 20-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCFTR, corps de palier à 3 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur92 mm
Entraxe de fixation89,5 mm
Matièrefonte
Hauteur34 mm
Longueur92 mm
Sériepcftr..-xl
Largeur totale du roulement92 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur92 mm
95,72 € HT
/ unité
114,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours