Palier applique auto-aligneur SNR UCFL211
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCFL211
Rubix :0302-1383110
Fabricant :UCFL.211
EAN :3413529508600




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 55,6 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCFL211 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 55,6 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 224 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | ucfl200 |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43550 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Poids | 2,97 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,86 € HT
/ unité
111,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h