Références
INA :RFE60-XL
Rubix :0269-1008284
Fabricant :0947410180000
EAN :4054372939518




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 77,9 mm |
| Entraxe de fixation | 165 mm |
Détails articles : PALIER RFE 60-XL-I INA
unités de logement à brides à quatre boulons, fonte, embout de centrage, collier de blocage excentrique, joints R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 77,9 mm |
| Entraxe de fixation | 165 mm |
| Matière | fonte |
| Série | rfe |
| Largeur totale du roulement | 77,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,18 € HT
/ unité
401,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h