Palier applique auto-aligneur RHP SF1.1/4
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF1.1/4
Rubix :0294-1012542
Fabricant :SF1.1/4 R
EAN :00747023028023


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,41 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Détails articles : PALIER SF 1.1/4 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF1.1/4 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre 1.1/4 Inch
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,41 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 136,5 mm |
| Longueur | 136,5 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 111,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 111,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,71 € HT
/ unité
165,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (41) jours