Palier applique auto-aligneur RHP SF45EC
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF45EC
Rubix :0294-1012659
Fabricant :SF45EC R
EAN :00747023029259


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 56,62 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Détails articles : PALIER SF 45 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 56,62 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 111,1 mm |
| Longueur | 136,5 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 56,62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,91 € HT
/ unité
128,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h