Palier applique auto-aligneur INA RME70-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RME70-XL
Rubix :0269-1006806
Fabricant :0945713250000
EAN :4054372849077
PALIER RME 70XL-I INA
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Largeur66 mm
Entraxe de fixation177 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RME 70XL-I INA


Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur66 mm
Entraxe de fixation177 mm
Matièrefonte
Hauteur215 mm
Longueur215 mm
Sérierme..-xl
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Diamètre extérieur215 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,02 HT
/ unité
594,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h