Palier applique auto-aligneur SKF FY 40 TF/W64

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 40 TF/W64
Rubix :0301-1360721
Fabricant :63436
EAN :07316570975543
PALIER FY 40 TF/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 40 TF/W64 SKF


Insert bearing Bearing unit

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur54,2 mm
Diamètre extérieur130 mm
205,42 € HT
/ unité
246,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours