Palier applique auto-aligneur RHP PSFT25CR

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :PSFT25CR
Rubix :0294-1012485
Fabricant :PSFT25CR R
EAN :00747023024940
PALIER PSFT 25 CR AVEC ROULEMENT INOX RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur36,7 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PSFT 25 CR AVEC ROULEMENT INOX RHP


Série standard, corps en thermoplastique moulé (PBT), roulement en inox normes européennes. Graisse alimentaire (USDA-H1).

Points forts

Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur36,7 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièrepbt thermoplastique
Hauteur130,3 mm
Longueur68,4 mm
Sériepsft
Largeur totale du roulement36,7 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
166,99 HT
/ unité
200,39 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h