Palier applique auto-aligneur SKF FY 60 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FY 60 TF
Rubix :0301-1021367
Fabricant :6388
EAN :7316577029355
PALIER FY 60 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Largeur52 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 60 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur52 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement65,1 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52700 N
Diamètre extérieur175 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,87 HT
/ unité
213,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h