Palier applique auto-aligneur NSK UCFL209D1

Palier applique 2 trous série UCFL

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCFL209D1
Rubix :0294-1013827
Fabricant :UCFL209D1 N
EAN :0029176574504
PALIER UCFL 209 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur52,2 mm
Entraxe de fixation148 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFL 209 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur52,2 mm
Entraxe de fixation148 mm
Matièrefonte
Hauteur188 mm
Longueur108 mm
Sérieucfl2
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur85 mm
Poids1,9 kg
77,18 € HT
/ unité
92,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours