Références
SKF :FYWK 35 YTH
Rubix :0301-1356503
Fabricant :443484
EAN :07316574919734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,4 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
Détails articles : PALIER FYWK 35 YTH SKF
Y-flange bearing housing, square, composite material, optimized interior design.
Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,4 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 118 mm |
| Série | fywk |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14,8 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
| Poids | 0,73 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,06 € HT
/ unité
278,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours