Références
SKF :FYK 30 TR
Rubix :0301-1021398
Fabricant :6451
EAN :7316570852318


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,2 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
Détails articles : PALIER FYK 30 TR SKF
Ces boîtiers à bride carrée pour roulements à insert sont en matériau composite, résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulement devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,2 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Hauteur | 30 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 108 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,57 € HT
/ unité
72,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours