Palier applique auto-aligneur INA PCJ25-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :PCJ25-XL-N-FA125
Rubix :0269-1008248
Fabricant :0096271700000
EAN :4012802810523
PALIER PCJ 25-XL-N-FA125 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJ 25-XL-N-FA125 INA


Paliers auto-aligneurs PCJ..-FA125, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte avec revêtement anticorrosion corrotect®
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur29 mm
Longueur95 mm
Sériepcj..-xl-n-fa125
Largeur totale du roulement29 mm
Serrage31 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Diamètre extérieur95 mm
Poids0,76 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,26 HT
/ unité
117,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours