Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 45 TF/VA228

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :FYT 45 TF/VA228
SKF :FYTB 45 TF/VA228
Rubix :0301-1475925
EAN :07316579223195
PALIER FYTB 45 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur54,2 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 45 TF/VA228 SKF


Unité de roulement à billes à collerette ovale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur54,2 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Matièrefonte
Etancheitédeux flasques métalliques
Hauteur54,2 mm
Longueur178,5 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
Diamètre extérieur85 mm
Poids1,8 kg
302,30 € HT
/ unité
362,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours