Palier applique auto-aligneur SKF FY 30 TF/VA228

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FY 30 TF/VA228
Rubix :0301-1360842
Fabricant :114649
EAN :7316571382531
PALIER FY 30 TF/VA228 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur32,5 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 30 TF/VA228 SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conçus pour les applications à températures élevées et sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert pour températures élevées, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur32,5 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Matièreacier haute température
Largeur totale du roulement38,1 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Diamètre extérieur108 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,29 HT
/ unité
314,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours