Références
Réf. remplacée :PCJT60-XL-N-I
INA :PCJT60-XL-N
Rubix :0269-1006408
Fabricant :0945714060000
EAN :4054372939013


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 138 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
Détails articles : PALIER PCJT 60-XL-N-I INA
Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 138 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 73,6 mm |
| Longueur | 238 mm |
| Série | pcjt..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 73,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,73 € HT
/ unité
347,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h