Palier applique auto-aligneur RHP MFC70

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :MFC70
Rubix :0294-1011886
Fabricant :MFC70 R
EAN :00747023008933
PALIER MFC 70 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur50,8 mm
Entraxe de fixation190,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MFC 70 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

MFC livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur50,8 mm
Entraxe de fixation190,5 mm
Matièrefonte
Sériemfc
Largeur totale du roulement50,8 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r49500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Diamètre extérieur222,2 mm
272,30 € HT
/ unité
326,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours