Palier applique auto-aligneur SNR UCFL203

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCFL203
Rubix :0302-1379484
Fabricant :UCFL.203
EAN :3413529508525
PALIER UCFL203 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCFL203 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Hauteur113 mm
Longueur60 mm
Sérieucfl200
Largeur totale du roulement61 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur47 mm
Poids0,44 kg
31,95 HT
/ unité
38,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h