Palier applique auto-aligneur RHP FC35

Palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :FC35
Rubix :0294-1011725
Fabricant :FC35 R
EAN :00747023001590
PALIER FC 35 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur10 mm
Entraxe de fixation110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FC 35 RHP


Paliers à bride en fonte Self-Lube® Série FC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur10 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte
Longueur135 mm
Sériefc
Largeur totale du roulement24,4 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur135 mm
Poids1,5 kg
78,44 € HT
/ unité
94,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours