Références
INA :RCJTY45-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1436979
Fabricant :0517634350000
EAN :4054366715401


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 108 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
Détails articles : PALIER RCJTY45-TV-VA-HLA INA
Palier applique RCJTY..-TV-VA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 108 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
| Matière | plastique (boîtier) / acier inoxydable (insert) |
| Longueur | 188 mm |
| Série | rcjty..-tv-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31500 N |
| Diamètre extérieur | 188,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,75 € HT
/ unité
474,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours