Références
SKF :FYWK 30 YTH
Rubix :0301-1305746
Fabricant :443481
EAN :07316574919703


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,2 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
Détails articles : PALIER FYWK 30 YTH SKF
Y-flange bearing housing, square, composite material, optimized interior design.
Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,2 mm |
| Entraxe de fixation | 82,5 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 108 mm |
| Série | fywk |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12,3 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 108 mm |
| Poids | 0,526 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,68 € HT
/ unité
231,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours