Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 35 WF
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 35 WF
Rubix :0301-1021425
Fabricant :63860
EAN :7316570460513


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 53,3 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER FYTB 35 WF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 53,3 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Hauteur | 156 mm |
| Longueur | 96 mm |
| Série | fytb |
| Largeur totale du roulement | 51,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 156 mm |
| Poids | 1,29 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,79 € HT
/ unité
102,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours