Palier applique auto-aligneur SKF UCF 207/H

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :UCF 207/H
Rubix :0301-1480145
EAN :07316579751582
PALIER UCF 207/H SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur46,1 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 207/H SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résiste à des niveaux élevés de contamination
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Supporte des charges relativement lourdes
- Rentable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur46,1 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièrefonte
Longueur118 mm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
39,20 € HT
/ unité
47,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours