Références
INA :PME30-XL-N
Rubix :0269-1006459
Fabricant :0074430990000
EAN :4012802812718


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,8 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER PME 30-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,8 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | fonte grise (gg / gg.me06) |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Série | pme..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 24,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Poids | 0,97 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,40 € HT
/ unité
108,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h